SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.63
注文コード
47101679
品番
1.1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:630mA
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:5 x 20mm
直径:5mm
全長:20mm
本体材質:セラミック
高ラプチャー容量:あり
遮断容量最大電圧 R:1500 A
シリーズ:SP 5X20
SPシリーズ. Schurter製のSPシリーズの業務用ヒューズ製品です。 様々な定格のヒューズを用意しています。. ピグテールタイプ ニッケルめっき銅合金エンドキャップ セラミック 円柱 取り付けスタイル - ホルダ / クリップ
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.63
遮断電流(A)
1500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応