画像準備中

ビームセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)100〜2000(白色無光沢紙・設定距離2m時) 仕様●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●距離設定範囲:0.2〜2m 注文コード47101695 品番EQ-34-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は検出距離・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出方式距離設定型 検出距離(mm)100〜2000(白色無光沢紙・設定距離2m時) 光色赤外線 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 繰返し精度(mm)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて) ケーブル長(m)2 応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて) 電源電圧(V)10〜30 DC リップルP-P10%以下 消費電力(mW)- 消費電力(VA)- 消費電流(mA)55以下 出力動作検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて)/0.4V以下(流出電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 質量(g)約150 付属品調整ドライバ:1本 仕様●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●距離設定範囲:0.2〜2m 材質- タイプ- 接続方式- 材質(ケース)ポリアリレート・ポリエチレンテレフタレート タイマ機能- 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-20〜55(結露および氷結しないこと) ケーブル- 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-25〜70 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 自動干渉防止機能装備 使用周囲照度(Lx)- 配線長- ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 受光素子- 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)2以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※EQ-501・EQ-501T・EQ-502・EQ-502Tに関しては、UL/c-UL非認証品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする