SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
定格電流(A)
8
注文コード
47101697
品番
8020.5020.G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:8A
定格電圧:500V ac
溶断速度:T
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
直径:6.3mm
全長:32mm
本体材質:セラミック
動作温度 Min:-40℃
UL、CSA. UL. Schurter SHTヒューズ. Schurter SHTシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの一次保護を特長としています。 3相システム用途及び太陽光発電、ビルディングオートメーション(HVAC)、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなどに最適です。. 高遮断容量1500 A 高定格電流 タイムラグT特性 ピグテール(オプション)
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
8
遮断電流(A)
1500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応