種類アンプ内蔵型
検出方式距離設定型
検出距離(mm)100〜2000(白色無光沢紙・設定距離2m時)
光色赤外線
ヘッド形状角
曲げ半径(mm)R2
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
繰返し精度(mm)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)
ケーブル長(m)2
応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)
電源電圧(V)10〜30 DC リップルP-P10%以下
消費電流(mA)55以下
応答時間2ms以下
出力動作検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて)/0.4V以下(流出電流16mAにて)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
質量(g)約150
付属品調整ドライバ:1本
仕様●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●距離設定範囲:0.2〜2m
タイプコネクタタイプ
材質(ケース)ポリアリレート・ポリエチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-20〜55(但し、結露および氷結しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
材質(レンズ)ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-25〜70
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
自動干渉防止機能装備
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回