種類アンプ内蔵型
検出方式距離設定型
検出距離(mm)遠点(メイン)側:100〜2000、近点(サブ)側:200〜2000[近点(サブ)側距離設定ボリウムMAX,時]
光色赤外線
ヘッド形状角
曲げ半径(mm)R2
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
繰返し精度(mm)検出軸方向:10以下、検出軸に直角方向:1以下(白色無光沢紙にて)
ケーブル長(m)2
応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下(白色無光沢紙にて)
電源電圧(V)10〜30 DC リップルP-P10%以下
消費電流(mA)90以下
応答時間2ms以下
出力動作検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯遠点(メイン)出力:赤色LED[遠点(メイン)出力ON時点灯]、近点(サブ)出力:赤色LED[近点(サブ)出力ON時点灯]
質量(g)約150