Schurter (シュルター) 管ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 47101785 品番 90.002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
定格電流:20A
定格電圧:1kV dc
溶断速度:F
ヒューズサイズ:10 x 38mm
直径:10.3mm
全長:38mm
遮断容量最大電圧 R:20 kA
動作温度 Min:-40℃
Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)20 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする