モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ビームセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
100〜1000
仕様
●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●検出モード切り換え:BGS/FGS機能 切換スイッチにて選択●距離設定範囲:0.2〜1m
注文コード
47101792
品番
EQ-512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
距離設定型
検出距離(mm)
100〜1000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
繰返し精度(mm)
-
ケーブル長(m)
-
応差(ヒステリシス)
動作距離の10%以下
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力(mW)
-
消費電力(VA)
-
消費電流(mA)
45mA以下
出力動作
検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様
最大流入電流:100mA以下、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
質量(g)
約85
付属品
調整ドライバ:1本
仕様
●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●検出モード切り換え:BGS/FGS機能 切換スイッチにて選択●距離設定範囲:0.2〜1m
材質
本体ケース:ABS、前面カバー:ポリカーボネート、表示カバー:ポリカーボネート
タイプ
DC電源タイプ
接続方式
端子台接続式
材質(ケース)
-
タイマ機能
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-25〜55(結露および氷結しないこと)
ケーブル
配線:Φ9〜11mmの丸型ケーブルに対応
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
材質(レンズ)
-
保存温度範囲(℃)
-30〜70
安定表示灯
緑色LED(安定動作状態のとき点灯)
自動干渉防止機能
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
配線長
0.3mm
2
以上のキャブタイヤケーブルにて全長100mまで可能
ケーブル延長(m)
-
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
-
受光素子
2分割フォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐振動(耐久)(Hz)
10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
2以下
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※EQ-501・EQ-501T・EQ-502・EQ-502Tに関しては、UL/c-UL非認証品になります。
光電センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)
税込
¥
30,778
〜
¥
27,980
〜
アンプ内臓形光電センサ
北陽電機
税込
¥
5,828
〜
¥
5,298
〜
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
オプテックス・エフエー BGSセンサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
29,678
¥
26,980
オプテックス・エフエー アンプユニット
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
オプテックス・エフエー エンドプレート
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
395
¥
359
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサアンプ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
461
¥
419
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
461
¥
419
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
オプテックス・エフエー センサオプション
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
38,478
¥
34,980
オプテックス・エフエー 光電センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
13,178
¥
11,980
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
税込
¥
7,588
〜
¥
6,898
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
光電・ファイバセンサ
光電センサ
ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
238
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります
ファイバセンサ
光電・ファイバセンサその他関連用品
光電センサ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品