画像準備中

ビームセンサ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)100〜1000 仕様●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●検出モード切り換え:BGS/FGS機能 切換スイッチにて選択●距離設定範囲:0.2〜1m 注文コード47101801 品番EQ-512T
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は検出距離・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出方式距離設定型 検出距離(mm)100〜1000 光色赤外線 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 繰返し精度(mm)- ケーブル長(m)- 応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電力(mW)- 消費電力(VA)- 消費電流(mA)45mA以下 出力動作検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流入電流:100mA以下、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 質量(g)約85 付属品調整ドライバ:1本 仕様●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●検出モード切り換え:BGS/FGS機能 切換スイッチにて選択●距離設定範囲:0.2〜1m 材質本体ケース:ABS、前面カバー:ポリカーボネート、表示カバー:ポリカーボネート タイプDC電源タイプ タイマ付 接続方式端子台接続式 材質(ケース)- タイマ機能可変(0.1〜5s)オンディレイ/オフディレイタイマ装備 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) ケーブル配線:Φ9〜11mmの丸型ケーブルに対応 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 材質(レンズ)- 保存温度範囲(℃)-30〜70 安定表示灯緑色LED(安定動作状態のとき点灯) 自動干渉防止機能装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長0.3mm2以上のキャブタイヤケーブルにて全長100mまで可能 ケーブル延長(m)- キャブタイヤケーブル(mm2×m)- 受光素子2分割フォトダイオード 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms)2以下(タイマ付はタイマ設定時間による) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※EQ-501・EQ-501T・EQ-502・EQ-502Tに関しては、UL/c-UL非認証品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする