Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード47102029 品番853.125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アイソレーション電圧:1500V
ハンドル材質:熱可塑樹脂
ESOヒューズ挿入 / 抜き取り工具. Schurterヒューズ挿入工具、抜き取り工具、カバーは、CSOヒューズクリップ及び10.3 x 38 mmヒューズに適合します。 ESOは、ヒューズのヒューズクリップへの挿入と抜き取りに使用します。 ESOは、IP20接触保護等級のヒューズカバーとしても使用できます。 用途: すべての太陽光発電アプリケーション。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズ。 DC用途。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする