パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
フラット型ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
センサ形状
角型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:620
注文コード
47102377
品番
FT-Z20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボス付き
センサ形状
角型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:620
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP40
型式
フラット型、透過型
光軸径(Φmm)
1.5
使用周囲温度(℃)
-40〜60
スリーブ機能
-
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W10×H7×D2
レンズ
-
光軸調整範囲
フラットON
RoHS指令(10物質対応)
対応