パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
フラット型ファイバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサ形状
角型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:2100
注文コード
47102386
品番
FT-Z30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
-
センサ形状
角型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:2100
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP40
型式
フラット型、透過型
光軸径(Φmm)
2
使用周囲温度(℃)
-40〜60
スリーブ機能
無
仕様
フリーカット可、セミカスタム:ファイバ長変更、プロテクトチューブ庄着不可
先端寸法(mm)
W8.5×H12×D3
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
フラットON
RoHS指令(10物質対応)
対応