画像準備中

フラット型ファイバ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) センサ形状角型 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:1500 注文コード47102422 品番FT-Z40W
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はセンサ形状・検出距離・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
種類ボス付き センサ形状角型 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:1500 ヘッド形状 ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R1 保護構造IP40 型式フラット型、透過型 光軸径(Φmm)1.5 使用周囲温度(℃)-40〜60 スリーブ機能- 仕様フリーカット可 先端寸法(mm)W14×H7×D3.5 レンズ- 光軸調整範囲フラットON

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする