パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47102553
品番
NX5-M10RBD
在庫数量:残り514点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,898
¥
3,798
バスケットに入れる
種類
電源内蔵型
検出方式
透過型
検出光
標準
検出距離(mm)
10000
光色
赤
ヘッド形状
角
投光素子
赤色LED(変調式)
保護構造
IP66(IEC)、耐水形
型式
受光器のみ(遮光時ON)
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.3(5芯)×2
ケーブル長(m)
2
使用周囲温度(℃)
-20〜55(結露および氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3500以下
感度ボリウム
連続可変ボリウム装備
耐電圧(V)
電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
質量(g)
約140
付属品
調整ドライバ:1本
繰返し精度(mm)
0.1以下(検出軸に直角方向)
材質(ケース)
ポリカーボネート
電源電圧(V)
24-240 AC-15〜10%または12〜240 DC-15〜10% リップルP-P10%以下
出力接点
1c
消費電力(VA)
投光器:1以下、受光器:2以下
材質(カバー)
ポリカーボネート
検出物体
Φ20mm以上の不透明体(スリット(別売)を装着すれば、3×6mmの小物体まで検出可能です。)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
材質(レンズ)
ポリカーボネート
保存温度範囲(℃)
-30〜70
自動干渉防止機能
干渉防止フィルタにて対応
電源表示灯
-
出力仕様
・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)・電気的寿命:50万回以上(DC定格負荷、開閉頻度3600回/時)、10万回以上(AC定格負荷、開閉頻度3600回/時)・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100(透過型は投・受光器各)まで延長可能
耐電圧(V/min)
電源・出力間:AC1500、リレー接点端子間:AC1000
発光波長(nm)
660
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐振動(耐久)(Hz)
10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
10以下
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500(約50G) XYZ各方向3回