画像準備中

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 型式受光器のみ(遮光時ON) 注文コード47102562 品番NX5-M10RBD-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は型式など18種類から選べます 他の種類を見る
種類電源内蔵型 検出方式透過型 検出光標準 検出距離(mm)10000 光色 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC)、耐水形 型式受光器のみ(遮光時ON) ケーブル長(m)5 質量(g)約140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47102632
2023-01-27
用途:
既存LED照明の人感ON/OFF用として使用

電圧フリーで、しかも防水型、制御距離0.15m〜7mは大変使い勝手が良く重宝しています。

対象商品:
47102657
2017-09-11
用途:
泥棒対策で市販の防犯ライトに接続して車庫に取り付け
AKハウジング 様 (建設業・工事業)

感度良好 安心できます。近所で泥棒多発の為検討して選び場した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする