画像準備中

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 型式(長距離)(入光時ON) 注文コード47102596 品番NX5-M30A-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は型式など18種類から選べます 他の種類を見る
種類電源内蔵型 検出方式透過型 検出光標準 検出距離(mm)30000 光色赤外線 ヘッド形状 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形 型式(長距離)(入光時ON) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3(5芯)×2 ケーブル長(m)5 使用周囲温度(℃)-20〜55(結露および氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 感度ボリウム- 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 電源・出力間、リレー接点端子間 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 質量(g)投光器:約125、受光器:約140 付属品- 繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向) 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)24-240 AC-15〜10%または12〜240 DC-15〜10% リップルP-P10%以下 出力接点1c 消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下 材質(カバー)ポリカーボネート 検出物体Φ20mm以上の不透明体(完全遮光物体)(スリット(別売)を装着すれば、3×6mmの小物体まで検出可能です。) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート 保存温度範囲(℃)-30〜70 自動干渉防止機能- 電源表示灯赤色LED(通電時点灯) 出力仕様・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)・電気的寿命:50万回以上(DC定格負荷、開閉頻度3600回/時)、10万回以上(AC定格負荷、開閉頻度3600回/時)・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100(透過型は投・受光器各)まで延長可能 耐電圧(V/min)電源・出力間:AC1500、リレー接点端子間:AC1000 発光波長(nm)880 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms)10以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47102632
2023-01-27
用途:
既存LED照明の人感ON/OFF用として使用

電圧フリーで、しかも防水型、制御距離0.15m〜7mは大変使い勝手が良く重宝しています。

対象商品:
47102657
2017-09-11
用途:
泥棒対策で市販の防犯ライトに接続して車庫に取り付け
AKハウジング 様 (建設業・工事業)

感度良好 安心できます。近所で泥棒多発の為検討して選び場した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする