パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
(偏光フィルタ付)(遮光時ON)
注文コード
47102623
品番
NX5-PRVM5B-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
型式
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電源内蔵型
検出方式
反射型
検出光
標準
検出距離(mm)
100〜5000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP66(IEC)、耐水形
型式
(偏光フィルタ付)(遮光時ON)
ケーブル長(m)
5
質量(g)
約140