ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100〜100、正圧:0〜1000、負圧:0〜-101 定格圧力範囲(MPa)- 保護構造IP40(IEC) 注文コード47103043 品番DPC-101Z-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格圧力範囲・保護構造など5種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100〜100、正圧:0〜1000、負圧:0〜-101 保護構造IP40(IEC) 型式コントローラ(国内用) 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 使用周囲温度(℃)-10〜50(結露および氷結しないこと) 圧力種類- 表示圧力範囲(kPa)負圧:5.1〜-101.3、正圧:-50〜1020、連成圧:-101.3〜105 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 出力動作PNPトランジスタ・オープンコレクタ 比較出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)、最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて) 接続方式コネクタ接続 動作表示灯橙色LED 短絡保護装備 付属品CN-66A-C2(2mコネクタ付ケーブル)、単位銘板:1セット 仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1〜5V DC(定格圧力範囲にて) 質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 適合規格- 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) アナログ出力・出力電流:4〜20mA・ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)、12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)・スパン:16mA±1.5%F.S.以内・直線性:±0.1%F.S.以内・負荷抵抗:250Ω(MAX.) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 設定圧力範囲(MPa)- 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃)-10〜60 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 設定圧力範囲(kPa)連成圧:-199.9〜199.9 /正圧:-1050〜1050/負圧:101.3〜-101.3 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内 表示圧力範囲(MPa)- センサ供給電圧電源電圧と同一 外部入力N電圧:5V〜+V DC、OFF電圧:0.6V DC以下または開放、入力インピーダンス:約10kΩ、入力時間:1ms以上 材質(スイッチ部)シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa)- 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドDPH-101□、DPH-102□、DPH-103□ 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms)0.5、1、2.5、5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする