パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47103287
品番
GXL-15FLUIB-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
検出対象
鉄30×30×t1mm
検出距離(mm)
0〜6.4
ヘッド形状
角
出力方式
無接点・直流2線式
保護構造
IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)
型式
フラットON
タイプ
長距離 耐屈曲ケーブル 異周波タイプ
最大動作距離
8mm±10%
ケーブル長(m)
2
出力動作
離れてON
質量(g)
約12