画像準備中

マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47103357 品番GXL-15FUB-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力など87種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出対象鉄20×20×t1mm 検出距離(mm)0〜4 ヘッド形状 出力方式無接点・直流2線式 保護構造IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS) 型式フラットON タイプ標準 タイプ 最大動作距離5mm±10% ケーブル長(m)5 出力動作離れてON 質量(g)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする