内容量1個仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ライトアングル端子方法:埋め込みネジスイッチタイプ:なしヒューズ数:1定格電圧:250 V acヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ用引き出しは別途注文要 1極ヒューズホルダは品番498-2653で、IEC吸気口(品番730-0461)に適合します。 2極ヒューズホルダは品番500-6211で、IEC吸気口(品番730-0470)に適合します。. 10 Aねじ取り付けIEC吸気口、ヒューズホルダ(C14)付き. ねじ止めIEC機器差込口には、基板取り付け用に1極又は2極のヒューズホルダが付いています。 ヒューズリンクを交換するには、プラグを取り外す必要があります。 このヒューズ用引き出しは、医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合し、装置の正面からアクセスできます。. 黒色熱可塑樹脂ハウジング IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47103693品番4301.3211