内容量1箱(50個)仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acEEC22オスパネル取り付けソケット(ヒューズホルダ付き)、6220シリーズ. このオスパネル取り付けソケットは、5 x 20 mm / 2極ヒューズホルダを備えており、セルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン端子(6.3 x 0.8 mm)による接続 最大厚さ6 mmのパネルに対応 C14タイプコネクタです。注文コード47103736品番6220.23