内容量1箱(50個)仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:15Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEV及びIEC/ENです。. EEC 22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. これらのパネル取り付け用オス取り付けブラケットは、2本のセルフタッピングねじ(別途注文)で固定されます。 3つのタイプあり: はんだラグ(3.5 x 0.8 mm)及びファストン端子(4.8 x 0.8 mm又は6.3 x 0.8 mm)。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。 C14タイプコネクタです。 RS品番 ; 8702341 8702341 はIP54保護等級を備えています。注文コード47103779品番6100.31