※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47104005
品番
FX-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
ファイバアンプ
光色
赤
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤色LED(変調式)
材質
(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ: 受光面照度3000以下
感度ボリウム
インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力(mW)
840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
応答時間
250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択
出力動作
入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様
最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護
装備
自動干渉防止機能
装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)
タイマ機能
オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s
2
)
耐久98(約10G) XYZ各方向5回
質量(g)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応