FX-311B マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47104014 FX-311B マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47104014 FX-311B マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47104014 FX-311B マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47104014

マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47104014 品番 FX-311B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類ファイバアンプ 光色 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子青色LED 材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下 感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 応答時間150μs以下(FAST)、250μs以下(STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g)約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする