種類ファイバアンプ
光色赤
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤色LED
材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20〜+70
保存湿度範囲35〜85%RH
使用湿度範囲35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下
感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流出電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)
タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式
耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回
質量(g)約15