内容量1箱(50個)
リード線無
仕様ヒューズタイプ:車載ヒューズサイズ:5 x 20mm定格電流:6.3A定格電圧:32V ac保護カテゴリ:PC2インターナショナルプロテクションレート:IP40本体材質:熱可塑性SCHURTERインラインヒューズホルダ. Schurter PC2インラインヒューズホルダには感電に対する保護機能が備わっています。 ヒューズホルダが閉じている、ヒューズキャリア(ヒューズリンク含む)が取り外された後、ヒューズキャリア(ヒューズリンク含む)の挿入時 / 取り外し時のいずれの場合も通電部品にはアクセスできません。 IEC 60529で指定された標準テストフィンガを使用して準拠性が確認されます。. 車載用途 / アフターサービス オーディオアフターサービス 照明アフターサービス
注文コード47104978
品番8601.2