Schurter インラインヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) リード線 仕様ヒューズタイプ:車載ヒューズサイズ:6.3 x 32mm定格電流:6.3A定格電圧:32V ac保護カテゴリ:PC2インターナショナルプロテクションレート:IP40本体材質:熱可塑性SCHURTERインラインヒューズホルダ. Schurter PC2インラインヒューズホルダには感電に対する保護機能が備わっています。 ヒューズホルダが閉じている、ヒューズキャリア(ヒューズリンク含む)が取り外された後、ヒューズキャリア(ヒューズリンク含む)の挿入時 / 取り外し時のいずれの場合も通電部品にはアクセスできません。 IEC 60529で指定された標準テストフィンガを使用して準拠性が確認されます。. 車載用途 / アフターサービス オーディオアフターサービス 照明アフターサービス 注文コード47105005 品番8601.2005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はリード線・仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:車載
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
定格電流:6.3A
定格電圧:32V ac
保護カテゴリ:PC2
インターナショナルプロテクションレート:IP40
本体材質:熱可塑性
SCHURTERインラインヒューズホルダ. Schurter PC2インラインヒューズホルダには感電に対する保護機能が備わっています。 ヒューズホルダが閉じている、ヒューズキャリア(ヒューズリンク含む)が取り外された後、ヒューズキャリア(ヒューズリンク含む)の挿入時 / 取り外し時のいずれの場合も通電部品にはアクセスできません。 IEC 60529で指定された標準テストフィンガを使用して準拠性が確認されます。. 車載用途 / アフターサービス オーディオアフターサービス 照明アフターサービス
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)32AC 定格電流(A)6.3 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする