※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B10-70AZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47105066
品番
CJ2B10-70AZ
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無