SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
1.5
注文コード
47105337
品番
3413.0117.22.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:1.5A
長さ:3.2mm
幅:1.6mm
高さ:0.6mm
寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm
溶断速度:FF
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V ac、50 A @ 63 V dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
32AC/63DC
定格電流(A)
1.5
遮断電流(A)
50(@32VAC)、50(@63VDC)
リード線
無
サイズ(mm)
3.2×1.6×0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応