SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
定格電流(A)
1.6
注文コード
47105346
品番
3413.0218.22.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:1.6A
定格電圧:32 V ac, 63 V dc
長さ:3.2mm
幅:1.6mm
高さ:0.6mm
寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm
溶断速度:F
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:63 A @ 32 V ac、63 A @ 63 V dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
IEC、UL、CSA. 速断型ミニチュアヒューズ、3.2 x 1.6 mm. 3.2 x 1.6 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅合金エンド 速断型
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
32AC/63DC
定格電流(A)
1.6
遮断電流(A)
63(@32VAC)、50(@63VDC)
リード線
無
サイズ(mm)
3.2×1.6×0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応