SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
10
注文コード
47105373
品番
3402.0040.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:10A
定格電圧:63V ac/dc
長さ:7.4mm
幅:3.1mm
高さ:2.6mm
寸法:7.4 x 3.1 x 2.6mm
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 63 V ac/dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI
2
t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63(品番 ; 167-5194 167-5194 )は別途注文要
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
63AC/DC
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
50(@63VAC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
7.4×3.1×2.6