Schurter チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 定格電流(A)0.125 注文コード47105389 品番3404.0049.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:125mA
定格電圧:125V ac/dc
長さ:7.4mm
幅:3.1mm
高さ:2.6mm
寸法:7.4 x 3.1 x 2.6mm
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
遮断容量最大電圧 R:100 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI 2 t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63(品番 ; 167-5194 167-5194 )は別途注文要
種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)125AC/DC 定格電流(A)0.125 遮断電流(A)100(@125VAC/DC) リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする