SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
2.5
注文コード
47105459
品番
3412.0120.22.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:2.5A
定格電圧:32V ac/dc
長さ:1.6mm
幅:0.8mm
高さ:0.6mm
寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
溶断速度:FF
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V ac/dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6 x 0.8 mm. 1.6 x 0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
32AC/DC
定格電流(A)
2.5
遮断電流(A)
50(@32VAC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
1.6×0.8×0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応