SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
定格電流(A)
0.2
注文コード
47105486
品番
3413.0009.22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:200mA
定格電圧:63 V dc, 125 V ac
長さ:3.2mm
幅:1.6mm
高さ:1.6mm
寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm
溶断速度:FF
本体材質:ガラスエポキシ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:金メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
Schurter USFF 1206シリーズ. Schurter USFF 1206シリーズ表面実装低インピーダンスヒューズは超速断型で、小型設計ながら低電流定格を実現しています。 USFF 1206ヒューズシリーズは、幅広い機器に適していますが、特にコンピュータ周辺機器や通信機器などの放熱性が重要となる機器に最適です。. 低インピーダンス 超高速作動時間
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
125AC/63DC
定格電流(A)
0.2
遮断電流(A)
10(@125VAC)、100(@32VAC)、100(@63VDC)
リード線
無
サイズ(mm)
3.2×1.6×1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応