Schurter チップヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)2 注文コード47105504 品番3413.0119.22.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は定格電流・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流:2A
長さ:3.2mm
幅:1.6mm
高さ:0.6mm
寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm
溶断速度:FF
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V ac、50 A @ 63 V dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断
種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)32AC/63DC 定格電流(A)2 遮断電流(A)50(@32VAC)、50(@63VDC) リード線 サイズ(mm)3.2×1.6×0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする