SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.315
注文コード
47105565
品番
3403.0269.23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:315mA
長さ:15.4mm
幅:5.35mm
高さ:5.35mm
寸法:15.4 x 5.35 x 5.35mm
溶断速度:T
本体材質:セラミック
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
IEC、UL、CSA. VDE、UL. Schurter UMT 250ヒューズ. Schurter UMTヒューズは、SMD基板向けの一次保護装置です。 UMT SMDヒューズの性能特性に適合する用途はいくつかあります。 例えば、産業電子、センサ、電源、防爆、照明などが挙げられます。. 表面実装 高電流範囲: 最大10 A 高遮断容量 小型設計
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
277AC/250DC
定格電流(A)
0.315
遮断電流(A)
1500(@277VaC)、1500(@250VDC)
リード線
無
サイズ(mm)
15.4×5.35×5.35
RoHS指令(10物質対応)
対応