曜日別特売
3413.0222.22 Schurter チップヒューズ SCHURTER 47105599

Schurter チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(1000個)注文コード47105599品番3413.0222.22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様
定格電流:4A
定格電圧:32 V ac, 63 V dc
長さ:3.2mm
幅:1.6mm
高さ:0.6mm
寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm
溶断速度:F
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:63 A @ 32 V ac、63 A @ 63 V dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
IEC、UL、CSA. 速断型ミニチュアヒューズ、3.2 x 1.6 mm. 3.2 x 1.6 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅合金エンド 速断型
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)32AC/63DC定格電流(A)4遮断電流(A)63(@32VAC)、50(@63VDC)リード線サイズ(mm)3.2×1.6×0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする