仕様
定格電流:500mA
定格電圧:125V ac/dc
長さ:7mm
幅:2mm
寸法:7 x 2 Dia.mm
溶断速度:F
本体材質:セラミック
遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:銅合金
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
UL、CSA. Schurter速断型ミニチュアヒューズ. Schurter速断型高遮断容量ミニチュアヒューズ、基板に直接はんだ付け可能。 電気通信、産業電子機器、家庭用機器に最適。. 高い遮断容量を備えたヒューズ IRリフロー又は気相により、SMDベースが基板上に実装 「ピンタイプ」取り付けソケットがウエーブはんだ付けされている セラミックボディ、黄銅; スズめっきキャップ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)300(@125VAC/DC)
リード線無
サイズ(mm)Φ2×7
RoHS指令(10物質対応)対応