SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.63
注文コード
47105757
品番
3404.2464.22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:630mA
長さ:11.3mm
幅:4.2mm
高さ:4mm
寸法:11.3 x 4.2 x 4mm
溶断速度:F
本体材質:セラミック
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
ターミナル材質:銅合金
動作温度範囲:-40 → +85 ℃
Schurter UMK 250シリーズ速断型ヒューズ. Schurter UMK 250シリーズの表面実装高遮断容量ヒューズは、速断型でコンパクトです。 UMK 250シリーズのヒューズは、SMD基板の一次保護を実現し、産業用電子機器をはじめとする幅広い用途に適しています。. 高遮断容量: 最大200 A @ 250 V ac
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC/125DC
定格電流(A)
0.63
遮断電流(A)
100(@250VAC)、100(@125VDC)
リード線
無
サイズ(mm)
11.3×4.2×4
RoHS指令(10物質対応)
対応