仕様
定格電流:630mA
定格電圧:125V ac/dc
長さ:7.4mm
幅:3.1mm
高さ:2.6mm
寸法:7.4 x 3.1 x 2.6mm
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
遮断容量最大電圧 R:100 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:銅合金
動作温度範囲:-40 → +125 ℃
Schurter OMF 125シリーズ表面実装ヒューズ. Schurter OMF 125シリーズの表面実装高遮断容量ヒューズは、速断型で小型です。 OMF 125ヒューズシリーズは、産業用及び住宅用電子機器、医療機器、電源など幅広い機器に最適です。. 基板に直接はんだ付け可能 低融点のl2t値 高速遮断 小型設計
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.63
遮断電流(A)100(@125VAC/DC)
リード線無
サイズ(mm)7.4×3.1×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応