SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
0.063
注文コード
47105809
品番
3402.0003.11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:63mA
定格電圧:63V ac/dc
長さ:7.4mm
幅:3.1mm
高さ:2.6mm
寸法:7.4 x 3.1 x 2.6mm
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 63 V ac/dc
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-40 → +125 ℃
Schurter OMF 63シリーズ表面実装ヒューズ. Schurter OMF 63シリーズの表面実装高遮断容量ヒューズは、速断型で小型です。 OMF 63ヒューズシリーズは、産業用及び住宅用電子機器、医療機器、電源など幅広い機器に最適です。. 基板に直接はんだ付け可能 低融点のl2t値 高速遮断 小型設計
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
63AC/DC
定格電流(A)
0.063
遮断電流(A)
50(@63VAC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
7.4×3.1×2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応