SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
10(VDE)、16(UL/CSA)
注文コード
47105933
品番
3101.0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:Mini
定格電流:10 (VDE) A, 16 (UL/CSA) A
キャップスタイル:スロット
対応ヒューズ長:20mm
対応ヒューズ径:5mm
対応ヒューズ寸法:5 x 20mm
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
端子タイプ:クイックコネクト
UL/CSA (16A/250V)、VDE/SEMKO (10/250V). Schurter 5 x 20 mmヒューズホルダ ? FPGシリーズ. Schurter FPGシリーズのヒューズホルダは、丈夫で高い信頼性を備えたソリューションで、さまざまなヒューズ要件に対応しています。 マイナス又はつまみ式プラグを備えたSchurter FPGヒューズホルダシリーズは、より幅広い選択肢を用意しています。 用途は産業電子機器、家庭用機器、医療用機器などです。. 端子: 4.8 x 0.5 mm 保護: PC2 後部から密封 熱可塑性ボディ スズめっき黄銅製コンタクト
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
10(VDE)、16(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20