SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電流(A)
10(VDE)、20(UL/CSA)
注文コード
47105958
品番
31.1624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:10 (VDE) A, 20 (UL/CSA) A
定格電圧:600V ac/dc
キャップスタイル:フィンガーグリップ
対応ヒューズ長:32mm
対応ヒューズ径:6.3mm
シリーズ:FEC
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱硬化性樹脂
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
端子タイプ:クイックコネクト
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 ). Schurter FECシリーズ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
10(VDE)、20(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応