SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
10(VDE)、10(UL/CSA)
注文コード
47105967
品番
31.1081
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:スロット
シリーズ:FEF
インターナショナルプロテクションレート:IP40
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱硬化性樹脂
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
FEFヒューズホルダ. Schurter FEFシリーズパネル取り付けヒューズホルダは、5 x 20 mmカートリッジヒューズに対応しています。. あらゆる操作の安全仕様に完全に準拠しています。 5 x 20 mmヒューズ用キャリア はんだタグ接続
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
10(VDE)、10(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応