SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
10(VDE)、20(UL/CSA)
注文コード
47106019
品番
31.1804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
定格電流:10A
キャップスタイル:マニュアル
シリーズ:FEU
インターナショナルプロテクションレート:IP40
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
VDE、SEV、SEMKO、UL、CSA. SCHURTERバヨネットキャップ、デュアルスタンダード. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 熱可塑樹脂ボディ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC(VDE)、600AC/DC(UL/CSA)
定格電流(A)
10(VDE)、20(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応