SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
10
注文コード
47106046
品番
7092.252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:マニュアル
インターナショナルプロテクションレート:IP40
本体材質:熱硬化性樹脂
NF C 93436 (HB 2 - CCQ)、Air6615 120、GAM T1、LNZ認定、UL、CSA. 23312P耐衝撃ヒューズホルダ. 耐衝撃ヒューズキャリアユニット6.3 x 32 mm ねじキャップ 感電を防止 無機装入物を使用した合成樹脂 保護された銅プラグ ねじ付属
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応