画像準備中

Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 定格電流(A)10 注文コード47106055 品番0031.1381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:Mini
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:スロット
対応ヒューズ長:20mm
対応ヒューズ径:5mm
対応ヒューズ寸法:5 x 20mm
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱硬化性樹脂
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
端子タイプ:はんだ
Schurter FIOシリーズ. 5 x 20 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FIOシリーズ衝撃耐性パネル取り付けヒューズホルダです。 FIOシリーズはスズめっき銅合金のはんだ又はクイックコネクト端子と合わせて使用できます。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP65等級
種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする