SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
10
注文コード
47106089
品番
31.1693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:Mini
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
対応ヒューズ長:20/32mm
対応ヒューズ径:5/6.3mm
対応ヒューズ寸法:5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
端子タイプ:クイックコネクト
FEUヒューズホルダ. 保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応