SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
16(VDE)、32(UL/CSA)
注文コード
47106116
品番
31.9156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:Cartridge
定格電流:16 (VDE) A, 32 (UL/CSA) A
定格電圧:600V ac/dc
キャップスタイル:スロット
対応ヒューズ長:20mm
対応ヒューズ径:5mm
対応ヒューズ寸法:5 x 20mm
インターナショナルプロテクションレート:IP67
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:銅
端子タイプ:クイックコネクト
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
16(VDE)、32(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応