Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)16(VDE)、32(UL/CSA) 注文コード47106256 品番31.9163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は定格電流・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:Cartridge
定格電流:16 (VDE) A, 32 (UL/CSA) A
定格電圧:600V ac/dc
キャップスタイル:フィンガーグリップ
対応ヒューズ長:32mm
対応ヒューズ径:6.3mm
対応ヒューズ寸法:6.3 x 32mm
インターナショナルプロテクションレート:IP67
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:銅
極数:2
種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)16(VDE)、32(UL/CSA) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする